TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - Räikkäleikkuri 36mm

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - Räikkäleikkuri 36mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

36 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 36 mm

  • Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 300 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla

  • Kokonaispituus - 250 mm

  • Vaihdettava leikkuupää - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268408718

Sähkönumero

6465951

Toimittajan tuotenumero

0001420001

Tukkuerä

1

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

36 mm

Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:

300 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen räikkätoiminnolla

Kokonaispituus:

250 mm

Vaihdettava leikkuupää:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Vaihdettavat terät:

ei

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Soveltuu teräspunokselle:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Puristussuojalla:

ei

Kaapelileikkuri räikällä. Yksi-tai monisäikeisten kupari- ja alumiinikaapelien katkaisuun. Karkaistut terät, leikkaa litistämättä. 36mm / 300mm2 asti Tarkkuushiotut ja karkaistut terät. Puhdas ja sileä leikkaus ilman murtumista ja muodonmuutoksia. Yhden käden käyttö räikkäperiaatteella. Yksinkertainen käsittely pienen painon ja kompaktin rakenteen ansiosta. Voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.