TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - Räikkäleikkuri 60mm

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - Räikkäleikkuri 60mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

60 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 60 mm

  • Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 500 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla

  • Kokonaispituus - 350 mm

  • Vaihdettava leikkuupää - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268408725

Sähkönumero

6465952

Toimittajan tuotenumero

0001420002

Tukkuerä

1

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

60 mm

Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:

500 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen räikkätoiminnolla

Kokonaispituus:

350 mm

Vaihdettava leikkuupää:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Vaihdettavat terät:

ei

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Soveltuu teräspunokselle:

ei

Kuorintatoiminnolla:

ei

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Puristussuojalla:

ei

Kaapelileikkuri räikällä. Yksi-tai monisäikeisten kupari- ja alumiinikaapelien katkaisuun. Karkaistut terät, leikkaa litistämättä. 60mm / 500mm2 asti Tarkkuushiotut ja karkaistut terät. Puhdas ja sileä leikkaus ilman murtumista ja muodonmuutoksia. Yhden käden käyttö räikkäperiaatteella. Yksinkertainen käsittely pienen painon ja kompaktin rakenteen ansiosta. Voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.