TRADEFORCE - Käsivalaisin LED - 300lm / 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - alumiini
Pituus - 172 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
8707103
Toimittajan tuotenumero
0009870002
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
alumiini
Pituus:
172 mm
Malli / Tyyppi:
kynävalaisin
Akun tyyppi:
muu
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
57 g
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Valovirta:
180...340 lm



