TRADEFORCE - Käsivalaisin LED - 900lm / 300m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IPX7
Materiaali - alumiini
Pituus - 151 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
8707104
Toimittajan tuotenumero
0009870003
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IPX7
Materiaali:
alumiini
Pituus:
151 mm
Malli / Tyyppi:
sauvan muotoinen lamppu
Akun tyyppi:
muu
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
175 g
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Valovirta:
40...1080 lm