TRADEFORCE - Katkaisutyökalu - Putkileikkuri 6-35mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken/letkun halkaisija - 6...35 mm
Soveltuu kuparille - kyllä
Soveltuu teräkselle - ei
Pituus - 145 mm
Soveltuu muoville - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400088
Sähkönumero
6408097
Toimittajan tuotenumero
0001480002
Tukkuerä
1
Putken/letkun halkaisija:
6...35 mm
Soveltuu kuparille:
kyllä
Soveltuu teräkselle:
ei
Pituus:
145 mm
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu alumiinille:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Kartioupottimella:
kyllä
Leikkavien terien määrä:
1
Sopii valurautaputkelle:
ei
Sopii monikerroksisille komposiittiputkille:
ei
Pikasäädöllä:
ei
Teleskooppinen:
ei
- Capacity: 6-35mm
- Cutter: aluminum housing with zinc alloy wheel
- Blade: 9CrSI material, one extra blade included



