TRADEFORCE - Kojerasia - Kattovalaisinrasia


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268410759
Sähkönumero
1107054
Toimittajan tuotenumero
0026000023
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
16/20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
8
Väri:
valkoinen
Leveys:
77 mm
Syvyys:
60 mm
Halkaisija:
68 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
pyöreä
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
77 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
ripustuskansi pistorasialla
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
Asennuslaatikko
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
250 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-50...50 °C