TRADEFORCE - Kojerasia - Levyseinäkojerasia 214x71x40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Leveys - 71 mm
Syvyys - 40 mm
Pituus - 214 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268415648
Sähkönumero
1107064
Toimittajan tuotenumero
0026000047
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys:
71 mm
Syvyys:
40 mm
Pituus:
214 mm
Levyseinäkojerasia 214x71x40 mm Halogeeniton PVC tai polypropeeni - Leveä laippa uppoamisen välttämiseksi - Metallikiinnike - Väliseinäkiinnikkeet - Pysty- tai vaakasuora asennus - NF 60670 -standardi - Kytkinten/pistorasioiden kiinnitys: vaaka- tai pystysuoraan kohdistetuilla ruuveilla - Kestää hehkuvia sähköjohtoja (850 °C) - Mekaaninen kestävyys: IP40, IK04 Optimoitu varastointi ja käyttö -5 °C ja +50 °C välillä - BBC: EN 13141 -standardi, ilmavirtaustesti - Mitat: 213 x 71 x 40 MM Sisäpakkaus: 5 C62




