TRADEFORCE - Kojerasia - Levyseinäkojerasia 285x71x50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Leveys - 71 mm
Syvyys - 50 mm
Pituus - 285 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268415686
Sähkönumero
1107070
Toimittajan tuotenumero
0026000051
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys:
71 mm
Syvyys:
50 mm
Pituus:
285 mm
Levyseinäkojerasia 285x71x50 mm Halogeeniton PVC tai polypropeeni - Leveä laippa uppoamisen välttämiseksi - Metallikiinnike - Väliseinäkiinnikkeet - Pysty- tai vaakasuora asennus - NF 60670 -standardi - Kytkinten/pistorasioiden kiinnitys: vaaka- tai pystysuoraan kohdistetuilla ruuveilla - Kestää hehkujohtoja (850 °C) - Mekaaninen kestävyys: IP40, IK04 Optimoitu varastointi ja käyttö -5 °C ja +50 °C välillä - BBC: EN 13141 -standardi, ilmavirtaustesti - Mitat: 285 x 71 x 40 MM Sisäpakkaus: 5 C62




