TRADEFORCE - Kojerasia - Seinävalaisinrasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 40 mm
Halkaisija - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268410803
Sähkönumero
1107061
Toimittajan tuotenumero
0026000028
Tukkuerä
1
Syvyys:
40 mm
Halkaisija:
54 mm
Seinä- tai kattovalaisinrasia, pistokekannella. Seinälle asennettava ilmatiivis valolaatikko DCL d 54x40 pintakannella d63 NF, IP44-luokan pienellä kannella



