TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Duo Crimp & Strip

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Duo Crimp & Strip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä kuorintasyvyys - ei

  • Pitkittäin leikkaava - ei

  • Pyöristävä katkaisu - ei

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

  • Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.5...6 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268415617

Sähkönumero

6408093

Toimittajan tuotenumero

0001630008

Tukkuerä

1

Säädettävä kuorintasyvyys:

ei

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

ei

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

0.5...6 mm²

Min. AWG-koko:

20

Spiraalileikkaus:

ei

Maksimi AWG-koko:

10

Hienosäikeiset kaapelit PVC-eristeillä, pyöreät ja märkätilojenkaapelit. Kuorinta 0,5 - 6,0 mm² / pääteholkkipuristus 0,5-2,5 ja 4,0-6,0 mm² Materiaali lasikuituvahvistettu biopolymeeri (polyamidi). Valmistettu Saksassa kierrätysmateriaalista (97 %). Description:
-Cable type finely stranded and solid conductors with PVC insulations, round and wet room cables
-Application area 0,5 - 6,0 mm² (20 - 10 AWG)
-Additional use terminal crimping 0.5 - 2.5 mm² and 4.0 - 6.0 mm² -Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade replaceable
-Weight 115 g
-Length 160 mm