TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 4-16mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4...16 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Pyöristävä katkaisu - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268415587
Sähkönumero
6408088
Toimittajan tuotenumero
0001630005
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
4...16 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Spiraalileikkaus:
ei
-Cable type round and wet room cables
-Application area outer diameter 4 - 16 mm
-Additional use Safety bracket without blade
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade adjustable + replaceable
-Additional value Safety bracket without blade
-Weight 83 g
-Length 140 mm