TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 4-28mm / 0,5 - 6,0 mm²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4...28 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Pyöristävä katkaisu - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268415556
Sähkönumero
6408079
Toimittajan tuotenumero
0001630002
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
4...28 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
0.5...6 mm²
Min. AWG-koko:
20
Spiraalileikkaus:
ei
Maksimi AWG-koko:
10
-Cable type PVC insulation
-Application area outer diameter 4 - 28 mm
-Additional use stripping of conductors 0.5 - 6.0 mm²
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade adjustable + replaceable
-Weight 61 g
-Length 145 mm