TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Multikuorija 0.5 - 6.0 mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 8...13 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Pyöristävä katkaisu - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268415594
Sähkönumero
6408091
Toimittajan tuotenumero
0001630006
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
8...13 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
0.5...6 mm²
Min. AWG-koko:
20
Spiraalileikkaus:
ei
Maksimi AWG-koko:
10
-Cable type all common round and wet room cables with PVC insulations
-Application area stripping of conductors 0.5 - 6.0 mm²
-Additional use replaceable hook blades, lockable in different positions
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade built-in, not replaceable
-Additional value exchangeable hook blade, firmly locked in any position
-Weight 53 g
-Length 125 mm


