TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Tarkkuuskuorija 0,12-0,8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.12...0.8 mm²
Pituus - 112 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Eristetty - ei
Vaijerileikkurilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268415525
Sähkönumero
6408090
Toimittajan tuotenumero
0021090010
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
0.12...0.8 mm²
Pituus:
112 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Eristetty:
ei
Vaijerileikkurilla:
ei
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
0.12...0.8 mm
Säädettävä kuorinta-alue:
kyllä
Itsesäätävä:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Spiraalileikkaus:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kahvan pinnoite:
ei ole
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
ESD-testattu:
ei
Pintakäsittely:
käsittelemätön
Paino:
42 g
-Cable type fine-stranded conductors and strands, PVC, PTFE/Teflon, Kynar insulation, etc.
-Application area 0,12 mm - 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG)
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade built-in, not replaceable
-Weight 45 g
-Length 112 mm


