TRADEFORCE - Kuulonsuojain - Korvatulpat nauhalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kartiomainen
Vaimennus - 28 dB
Mukautuvat laipat - ei
Varustettu nauhalla - kyllä
Varustettu pääpannalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268404987
Sähkönumero
6307007
Toimittajan tuotenumero
0020870002
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kartiomainen
Vaimennus:
28 dB
Mukautuvat laipat:
ei
Varustettu nauhalla:
kyllä
Varustettu pääpannalla:
ei
Sangallinen:
ei
Vaihdettava suojainosa:
ei
Väri:
muu
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei



