TRADEFORCE - Linjapihdit - VDE 1000 V 180 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 180 mm
Leukojen pituus (syvyys) - 36 mm
Ulospäin leikkaava terä - ei
Eristetty - kyllä
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268401450
Sähkönumero
6465956
Toimittajan tuotenumero
0008360004
Tukkuerä
1
Pituus:
180 mm
Leukojen pituus (syvyys):
36 mm
Ulospäin leikkaava terä:
ei
Eristetty:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Muoto:
suora
Leukojen leveys:
7.1 mm
Avainpään korkeus:
12.5 mm
Materiaali:
teräs
Kipinöimätön malli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
ESD-testattu:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Taottu:
kyllä
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Puristussuojalla:
ei
Sisältää leikkurin:
ei
Paino:
255 g



