TRADEFORCE - Monitoimityökalu - 16 eri toiminnallisuutta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus taitettuna - 102 mm
Sisältää veitsen - kyllä
Sisältää pihdit - kyllä
Sisältää ruuvitaltan - kyllä
Sisältää sakset - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400453
Sähkönumero
6465933
Toimittajan tuotenumero
0118370001
Tukkuerä
1
Pituus taitettuna:
102 mm
Sisältää veitsen:
kyllä
Sisältää pihdit:
kyllä
Sisältää ruuvitaltan:
kyllä
Sisältää sakset:
kyllä
Sisältää mutteriavaimen:
kyllä
Sisältää sahaterän:
kyllä
Sisältää viilan:
kyllä
Sisältää pullonavaajan:
kyllä
Sisältää purkinavaajan:
kyllä
Paino:
330 g


