TRADEFORCE - Pienoismetallisahan 152 mm - Vaihtoterät 152mm, 10kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 150 mm
Hammastus / tuuma - 24
Soveltuu puulle - kyllä
Soveltuu muoville - kyllä
Soveltuu teräkselle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400354
Sähkönumero
9764837
Toimittajan tuotenumero
0021520001
Tukkuerä
32
Pituus:
150 mm
Hammastus / tuuma:
24
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu teräkselle:
ei
Leveys:
5 mm
Paksuus:
0.7 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu alumiinille:
ei
Laadukkaat pienoismetallisahan vaihtoterät. Valmistettukorkealaatuisesta bi -metallista. Pakkauksessa 10 terää. Sopiipienoismetallisahaan sähkönumerolla 9764836.