TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Poravasaranterä 12x160MM SDS+

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä betoni/kivi - Poravasaranterä 12x160MM SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm

Soveltuu kivelle:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Leikkavien terien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Kokonaispituus:

160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 12 mm

  • Kiinnitys - SDS-plus

  • Leikkuupituus - 100 mm

  • Kärkikulma - 150 °

  • Varren halkaisija - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268412951

Sähkönumero

6459003

Toimittajan tuotenumero

0009450073

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

12 mm

Kiinnitys:

SDS-plus

Leikkuupituus:

100 mm

Kärkikulma:

150 °

Varren halkaisija:

10 mm

Soveltuu teräkselle:

ei

Keskiöporalla:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

ei

Soveltuu raudattomille metalleille:

ei

Soveltuu valuraudalle:

ei

Soveltuu kivelle:

kyllä

Sopii laatoille:

ei

Sopii keramiikalle:

ei

Soveltuu lasille:

ei

Soveltuu muoville:

ei

Spiraalipora:

kyllä

Runkomuoto:

muu

Leikkavien terien määrä:

4

Kokonaispituus:

160 mm

Pikalukko:

kyllä

Litteäpäinen työntökara:

ei

Kaksipuoleinen pora:

ei

Jäähdytyskanavalla:

ei

Soveltuu avartamiseen:

ei

Leikkaussuunta:

oikea

Leikkuterän materiaali:

muu