TRADEFORCE - Poranterä erikois - Porrasporanterä 6-52 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Askelten määrä - 12
Mittayksikkö - mm
Suurin porahalkaisija - 52 mm
Kovametallimalli - kyllä
Kulmanpyöristäjällä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6465948
Toimittajan tuotenumero
0001620004
Tukkuerä
1
Askelten määrä:
12
Mittayksikkö:
mm
Suurin porahalkaisija:
52 mm
Kovametallimalli:
kyllä
Kulmanpyöristäjällä:
kyllä
Levyn maksimipaksuus:
3 mm
Leikkuterän materiaali:
HSS
Pienin porahalkaisija:
6 mm
Leikkaussuunta:
oikea
Jäähdytyskanavalla:
ei
Vaihdettavalla kärjellä:
ei
Leikkavien terien määrä:
12
Spiraalikierteellä:
ei
Keskityskärki:
kyllä
Varren halkaisija:
13 mm
Description: - Specially Designed for Precision Drilling of Holes in Aluminium, Brass, Copper, Plastic, Steel and Wood - Manufactured from High Speed Steel for Increased Durability and Cutting Power - 3mm Step Increments


