TRADEFORCE - Poranterä erikois - Porrasporanteräsarja 3 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittayksikkö - mm
Pienin porahalkaisija - 4 mm
Suurin porahalkaisija - 30 mm
Levyn maksimipaksuus - 3 mm
Kovametallimalli - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6465949
Toimittajan tuotenumero
0043240001
Tukkuerä
1
Mittayksikkö:
mm
Pienin porahalkaisija:
4 mm
Suurin porahalkaisija:
30 mm
Levyn maksimipaksuus:
3 mm
Kovametallimalli:
kyllä
Kulmanpyöristäjällä:
kyllä
Spiraalikierteellä:
ei
Vaihdettavalla kärjellä:
ei
4 - 12mm, 4 - 20mm ja 4 - 30mm reikien tarkkuusporaukseen. 9 - 14 askelmaa. Porattavat materiaalit: alumiini, messinki, kupari, muovi, teräs ja puu. Materiaali terästä (HSS6542). 118° terävä kulma, 90° porrastettu kulma. HRC >=65. DIN 1412 C. Kiillotettu.
Description: Step Drill Set, 3pcs, 4-12mm, 4-20mm, 4-30mm, High Speed Steel Specially Designed for Precision Drilling of Holes in Aluminium, Brass, Copper, Plastic, Steel and Wood Manufactured from High Speed Steel for Increased Durability and Cutting Power
Description: Step Drill Set, 3pcs, 4-12mm, 4-20mm, 4-30mm, High Speed Steel Specially Designed for Precision Drilling of Holes in Aluminium, Brass, Copper, Plastic, Steel and Wood Manufactured from High Speed Steel for Increased Durability and Cutting Power


