TRADEFORCE - Puristuspihdit - Puristuspihti, 0.08-10mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - neliöpuristus
Poikkipinta-ala - 0.08...10 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268408657
Sähkönumero
6458152
Toimittajan tuotenumero
0001680002
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
neliöpuristus
Poikkipinta-ala:
0.08...10 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
175 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
0
Automaattipalautuksella:
ei
- 0.08-2.5mm²
- 4-6mm²
- 10mm²
- Kestää 60 000 puristusta
- 0.08-10mm² (28-8AWG)




