TRADEFORCE - Putkikiinnike - 18-30 mm, vaal. harmaa, 25 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 18...30 mm
Materiaali - polyamidi (PA)
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Kiinnitystapa - ruuvaus
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268419660
Sähkönumero
1311548
Toimittajan tuotenumero
0023200004
Tukkuerä
1
Halkaisija:
18...30 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Väri:
harmaa
Laajennettavissa:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Yleisklipsi kaapeleiden ja putkien yksittäiseen kiinnittämiseen. Yleisklipsi kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen. Kaikkia kokoja voidaan saumattomasti yhdistää keskenään. Jalka kiinnitettävissä liimalla ja/tai M6-ruuvilla.