TRADEFORCE - Reikäsaha - HSS-Bi Metalli 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 25 mm
Leikkaussyvyys - 44 mm
Kiinnitys - Kierrekiinnitys
Soveltuu alumiinille - kyllä
Soveltuu teräkselle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6465990
Toimittajan tuotenumero
0004150041
Tukkuerä
1
Halkaisija:
25 mm
Leikkaussyvyys:
44 mm
Kiinnitys:
Kierrekiinnitys
Soveltuu alumiinille:
kyllä
Soveltuu teräkselle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu messingille:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
kyllä
Soveltuu valuraudalle:
kyllä
Soveltuu kirjometallille (=ei rautametalli):
kyllä
Sopii lasikuitumuoville:
ei



