TRADEFORCE - Rullamitta - 3m/16mm, lukitus

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Rullamitta - 3m/16mm, lukitus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Automaattinen sisäänkelaus - kyllä

  • Metrinen asteikko - kyllä

  • Tuuma-asteikko - ei

  • Nauhan leveys - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401368

Sähkönumero

6465909

Toimittajan tuotenumero

0021740004

Tukkuerä

1

Pituus:

3 m

Automaattinen sisäänkelaus:

kyllä

Metrinen asteikko:

kyllä

Tuuma-asteikko:

ei

Nauhan leveys:

16 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Magneettinen:

kyllä

Digitaalinäyttö:

ei

Jarrullinen:

kyllä

Paino:

130 g

Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmilta puolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Rannelenkki.