TRADEFORCE - Ruuvauskärki - 46-os. kärkisarja iskevälle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 46
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Pihtien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268405946
Sähkönumero
6408098
Toimittajan tuotenumero
0001490003
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
46
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Pihtien määrä:
0
Lenkkiavaimien määrä:
0
Hylsysavaimien määrä:
0
Sähköasentajan työkalusarja:
ei
Kiintolenkkiavaimien määrä:
0
Pakkaustyyppi:
laukku
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Hylsyjen määrä:
0
Kuusiokoloavaimien määrä:
0
Kiintoavaimien määrä:
0
Jakoavaimien määrä:
0
Räikkävääntimien määrä:
0
Kärkihylsyjen määrä:
0
Ruuvauskärkien määrä:
32
Hylsynvääntimien määrä:
0
Lyöntityökalujen määrä:
0
Vasaroiden määrä:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Sahojen määrä:
0
Viilojen määrä:
0
Puuporanterien määrä:
0
Betoni- / kiviporanterien määrä:
0
Metalliporanterien HSS määrä:
3
Ohjausporanterien määrä:
0
Kartioporanterien määrä:
0
Upotusreunusten määrä:
0
Reikäsahojen määrä:
0
Kaapelileikkurien määrä:
0
Monitoimityökalujen määrä:
0
Koaksiaalikaapelityökalujen määrä:
0
Kuitukaapelin viimeistelytyökalujen määrä:
0
Mittaustyökalujen määrä:
0
Testaustyökalujen määrä:
0
Tuurnamäärä:
0
- 33 kpl 32mm iskevän koneen ruuvauskärkiä: PH1,(5)PH2,(2)PH3; PZ1,(4)PZ2,(2)PZ3; Torx Bit: T10,T15,(3)T20,(2)T25,T27,T30,T40; Hexagon Bit 3,4,5,6; Slot 3.0,4.0,5.0,6.0
- 8 kpl 50mm iskevän koneen ruuvauskärkiä: PH2; PZ2; T20, T25, T30 ja kuusiokärjet 3,4 ja 5
- 1 kpl 50mm 3/8" iskevän koneen hylsypidike
- 1 kpl 80mm kärjenpidin
- 3 kpl iskevän koneen poranteriä, kuusiokiinnitys: 3,4 ja 5 mm