TRADEFORCE - Ruuvauskärki - Räikkätarvikesarja 27-osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 27
Sähköasentajan työkalusarja - ei
Pakkaustyyppi - laukku
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja - ei
Jakoavaimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268406066
Sähkönumero
6465914
Toimittajan tuotenumero
0001490002
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
27
Sähköasentajan työkalusarja:
ei
Pakkaustyyppi:
laukku
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Jakoavaimien määrä:
1
Räikkävääntimien määrä:
5
Kärkihylsyjen määrä:
19
Miniräikkä, 5 hylsyä, 19 ruuvauskärkeä ja ruuvauskärjenpidin lukituksella. 27pcs Mini Ratcheting wrench Drive Accessory Set S2 Steel -19pcs 25mm Insert Bit With Color Ring: PH1,(2)PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3; Torx Bit: T10,T15,T20,T25,T30; Hexgon Bit 3,4,5,6; Slot Bit: 4,5,6 -5pcs Socket With Chrome Plated: 6,7,8,10,13 -1pc 25mm H1/4 Socket Adapter -1pc Mini Ratchet -1pc Quick Change


