Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim PZ1 x 80mm VDE

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Koko - 1

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Terän pituus - 80 mm

  • Kokonaispituus - 185 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400491

Sähkönumero

6465924

Toimittajan tuotenumero

0001440004

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

1

Malli / Tyyppi:

suora

Terän pituus:

80 mm

Kokonaispituus:

185 mm

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kärjen halkaisija:

5 mm

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Tarkkuusmalli:

ei

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Kädensijan materiaali:

muovi

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Terän materiaali:

kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

kyllä

Puristustoiminto:

ei

Pyörimisenesto:

ei

Kiertyvä pää:

ei

Lyöntisuojalla:

ei

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Paino:

55 g

VDE sertifioitu 1000 V työkalu. Magneettinen kärki. Lämpökäsiteltyä S2-terästä. Ergonominen kahva. Kahvassa reikä mistä meisselin saa kiinnitettyä mm. putoamisen estävään remmiin. Insulated blades for Electrical applications, Protects from electric shock up to 1000 volts. Black finish blade with magnetic tips which could conveniently attracts screws. S2 steel with heat treatment, high hardness and good toughness and resistance. Cushion grip handle for comfort and control,with ergonomic TPR handle for convenient use. VDE insulation up to 1000V according to DIN EN/IEC 60900.