TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim PZ2 x 100mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ
Koko - 2
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 100 mm
Kokonaispituus - 215 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400507
Sähkönumero
6465925
Toimittajan tuotenumero
0001440005
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Koko:
2
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
100 mm
Kokonaispituus:
215 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kärjen halkaisija:
6 mm
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
kyllä
Puristustoiminto:
ei
Pyörimisenesto:
ei
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Paino:
90 g



