varastointi päättyy

TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim T20 x 100 mm VDE

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim T20 x 100 mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (TX):

20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15

Terän pituus:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (TX) - 20

  • Terän pituus - 125 mm

  • Kokonaispituus - 205 mm

  • Reiällinen kahva - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268407827

Sähkönumero

6465927

Toimittajan tuotenumero

0008010007

Tukkuerä

1

Koko (TX):

20

Terän pituus:

125 mm

Kokonaispituus:

205 mm

Reiällinen kahva:

ei

Eristetty:

kyllä

Kärjen halkaisija:

5 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Karatyyppi:

pyöreä

Pyörimisenesto:

ei

Kiertyvä pää:

ei

Terän materiaali:

kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Paino:

60 g

VDE sertifioitu 1000 V työkalu. Magneettinen kärki. Lämpökäsiteltyä S2-terästä. Ergonominen kahva. Kahvassa reikä mistä meisselin saa kiinnitettyä mm. putoamisen estävään remmiin. Insulated blades for Electrical applications, Protects from electric shock up to 1000 volts. Black finish blade with magnetic tips which could conveniently attracts screws. S2 steel with heat treatment, high hardness and good toughness and resistance. Cushion grip handle for comfort and control,with ergonomic TPR handle for convenient use. VDE insulation up to 1000V according to DIN EN/IEC 60900.