TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE 1000V 4.0x100mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 0.8 mm
Kärjen paksuus - 4 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 205 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400569
Sähkönumero
6458130
Toimittajan tuotenumero
0001580003
Tukkuerä
1
Kärjen leveys:
0.8 mm
Kärjen paksuus:
4 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
205 mm
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
100 mm
Kärjen halkaisija:
4 mm
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
kyllä
Puristustoiminto:
ei
Kaareva terä:
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
ei
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Pintakäsittelyterä:
käsittelemätön
Paino:
50 g
- Sähkötöihin tarkoitetut eristetyt terät, jotka suojaavat sähköiskulta 1000V asti.
- Mustalla pinnoitteella varustettu terä, jossa on magneettiset kärjet, jotka poimivat ruuveja kätevästi.
- Lämpökäsitelty S2-teräs, jolla on korkea kovuus, hyvä sitkeys ja kestävyys.
- Pehmustettu ote kahva mukavuuden ja hallinnan takaamiseksi, ergonominen TPR-kahva helppoa käyttöä varten.
- VDE-eristys jopa 1000V DIN EN/IEC 60900 -standardin mukaisesti.