TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE ura 4,0x100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
4 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 4 mm
Kärjen paksuus - 0.8 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 205 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268419189
Sähkönumero
6458112
Toimittajan tuotenumero
0001580010
Tukkuerä
12
Kärjen leveys:
4 mm
Kärjen paksuus:
0.8 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
205 mm
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
100 mm
Kärjen halkaisija:
4 mm
Koko:
4
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muu
Kädensijan grippi:
muu
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän materiaali:
muu
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Pintakäsittelyterä:
muu
Paino:
46 g
- VDE E-slim uraruuvimeisseli
- SL 4,0 x 0,8 x 100
- Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
- Kiertymisenesto
- Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
- Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
- Valmistettu Saksassa


