TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE ura 6,5x125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
6.5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 6.5 mm
Kärjen paksuus - 1.2 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 240 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268419202
Sähkönumero
6458114
Toimittajan tuotenumero
0001580012
Tukkuerä
12
Kärjen leveys:
6.5 mm
Kärjen paksuus:
1.2 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
240 mm
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
125 mm
Kärjen halkaisija:
6.5 mm
Koko:
muu
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muu
Kädensijan grippi:
muu
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän materiaali:
muu
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Pintakäsittelyterä:
muu
Paino:
86 g
- VDE E-slim uraruuvimeisseli
- SL 6,5 x 1,2 x 125
- Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
- Kiertymisenesto
- Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
- Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
- Valmistettu Saksassa


