TRADEFORCE - Ruuvitalttasarja 6 osaa - PicoFinish 6-osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 3
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Työkalujen kokonaismäärä - 6
Terän materiaali - kromi-vanadium
Kädensijan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400415
Sähkönumero
9764835
Toimittajan tuotenumero
0118150002
Tukkuerä
32
Ruuvitalttojen määrä PH:
3
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Työkalujen kokonaismäärä:
6
Terän materiaali:
kromi-vanadium
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
kyllä
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko


