TRADEFORCE - Ruuvitalttasarja 6 -osaa - VDE sertifioitu 6-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 2
Ruuvitalttojen määrä ura - 4
Ruuvitalttojen määrä Torx - 0
Työkalujen kokonaismäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400682
Sähkönumero
9764842
Toimittajan tuotenumero
0118150005
Tukkuerä
36
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
2
Ruuvitalttojen määrä ura:
4
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Työkalujen kokonaismäärä:
6
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko


