TRADEFORCE - Saha - Levysaha 6"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - käsisaha
Tyyppi - pistosaha
Sahanterä - yksipuolinen
Sahanterän pituus - 165 mm
Terä vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268401429
Sähkönumero
6458176
Toimittajan tuotenumero
0001700004
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
käsisaha
Tyyppi:
pistosaha
Sahanterä:
yksipuolinen
Sahanterän pituus:
165 mm
Terä vaihdettavissa:
ei
Vetosaha:
ei
Hammastus / tuuma:
8
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu teräkselle:
ei
Soveltuu alumiinille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei


