TRADEFORCE - Sähköteippi vinyyli - 15mmx10m, Harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15 mm
Materiaali - PVC
Väri - harmaa
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268407315
Sähkönumero
6011011
Toimittajan tuotenumero
0001280063
Tukkuerä
10
Leveys:
15 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
harmaa
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
10 m
Paksuus:
0.15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-10...90 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Magneettinen:
ei
Itseliimautuva kangasteippi:
ei