TRADEFORCE - Säilytysjärjestelmä - Forcebox M-koko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkokorkeus - 307 mm
Ulkoleveys - 512 mm
Suojakannella - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268418601
Sähkönumero
6456563
Toimittajan tuotenumero
0122890003
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkokorkeus:
307 mm
Ulkoleveys:
512 mm
Suojakannella:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Sisäkorkeus:
240 mm
Sisäleveys:
460 mm
Tilavuus:
32.02 l
Sallittu nettokuorma:
25 kg
Lukolla:
kyllä
Kahvalla:
kyllä
Pinottava:
kyllä
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Syvyys (ulkomitta):
360 mm
- Automaattisesti lukittuvat sivusalvat
- Kestävät metallisalvat
- Koko: 512x360x307mm




