TRADEFORCE - Säilytysjärjestelmä - Organisoija, muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkokorkeus - 60 mm
Ulkoleveys - 410 mm
Suojakannella - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268418625
Sähkönumero
6456565
Toimittajan tuotenumero
0122890005
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkokorkeus:
60 mm
Ulkoleveys:
410 mm
Suojakannella:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
395 mm
Tilavuus:
5.83 l
Sallittu nettokuorma:
5 kg
Lukolla:
kyllä
Kahvalla:
kyllä
Pinottava:
ei
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
kyllä
Syvyys (ulkomitta):
330 mm





