TRADEFORCE - Sakset - Sähköasentajan sakset

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sähköasentajan sakset
Terä - sileä
Vaijerileikkurilla - kyllä
Terän pituus - 43 mm
Suunta - molemminpuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268401269
Sähkönumero
6408099
Toimittajan tuotenumero
0001600001
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
sähköasentajan sakset
Terä:
sileä
Vaijerileikkurilla:
kyllä
Terän pituus:
43 mm
Suunta:
molemminpuolinen
Pituus:
160 mm
Kädensijan materiaali:
muovi
Monitoimisakset. Kaapelin katkaisu, tarkka leikkausjälki.Vaijerileikkuri. Kuorintamahdollisuus viidelle erikokoiselle johdolle.Terät rosteria. Description:
- Stainless steel blade
- Precisely ground blades with a fine serration for a clean, non-slip cut
- Cutting edges feature an integrated cable cutter and wire stripping


