TRADEFORCE - Työkäsineet - Force Basic 3 paria,koko 10/XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 10
Materiaali - muu
Väri - musta
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268402785
Sähkönumero
6307001
Toimittajan tuotenumero
0020990104
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
10
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:
kyllä
Eristetty:
ei
Käsineen koko (US):
XL
Pitkä malli:
ei
Vuorellinen:
ei
Liukastumista ehkäisevä pinta:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Suojaus kemikaaleja vastaan:
ei
Suojaus mikro-organismeja vastaan:
ei
Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:
ei
Suojaus kylmyyttä vastaan:
ei
Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:
ei
Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:
ei
Malli / Tyyppi:
kynsikäs
Pinnoite:
kämmen pinnoitettu
Pintamateriaali:
muu
Lukitus/kiinnitys:
joustoranneke
Paksuus:
1.11 mm
Pakkaustyyppi:
pari
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Mansettityyppi:
mansetti, rannepituinen


