TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - Kannettava, 2 valonlähdettä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - monivärinen
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Materiaali - alumiini
Pituus - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268418397
Sähkönumero
8707130
Toimittajan tuotenumero
0009870012
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
monivärinen
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Materiaali:
alumiini
Pituus:
170 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Akun tyyppi:
integroitu akku
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
403 g
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Valovirta:
300...1500 lm
- Joustavavartinen SMD LED-pistevalo; valkoinen COB LED 300lm/16h
- Akku: 3,7V 4400mAh Li-ion akku
- Lataustulo: 5V 2A
- Latausaika: n. 3,5 tuntia
- IP54, IK07
- Materiaali: Erittäin kova nylon, alumiini ja TPE
- Lisätarvikkeet: 1kpl TYPE-C latauskaapeli




