TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - Kolmijalka LED 2X50w


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...7000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 55.6 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
8707111
Toimittajan tuotenumero
0003460003
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...7000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
55.6 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
25000 h
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
7.3...7.3 V
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää pistorasian:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pyörät:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Suojausluokka:
III
Valon väri:
monivärinen
Liitäntäkaapelin pituus:
5 m
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Rungon väri:
vihreä
Teline:
kyllä
Leveys:
679 mm
Korkeus:
1994 mm
Syvyys:
679 mm