TRADEFORCE - Työvalaisin lithium - LED 30W, 3000lm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälampun teho - 35 W
Ladattava - kyllä
Päälamppu - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
8707108
Toimittajan tuotenumero
0006940005
Tukkuerä
1
Päälampun teho:
35 W
Ladattava:
kyllä
Päälamppu:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Sisäänrakennettu latauspiiri:
kyllä
Varalamppu:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
vihreä
Nimellisjännitealue:
3.7...3.7 V
Vilkkutoiminen lisälamppu:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vilkkutoiminen päälamppu:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Leveys:
291 mm
Pituus:
253 mm
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
25000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
96 %
Suojausluokka:
I
Korkeus/syvyys:
125.5 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Liitäntäkaapelin pituus:
1.5 m
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4000...0 lm



