TRADEFORCE - Valumuovi - Wonderforce eristysgeeli 280ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Kaivoshyväksyntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268411978
Sähkönumero
5233835
Toimittajan tuotenumero
0011680010
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Kaivoshyväksyntä:
ei
280 ml eristysgeelipatruuna. Käyttövalmis. Asennuslämpötila -15/+55 °C. Yksikomponenttinen. Ihanteellinen käytettäväksi eristysten korjauksissa ja haastavissa kohteissa. Ei varastointiaikaa. Kaksikomponenttinen geeli yhdessä pullossa, erinomaisella eriste-, tiivistys- ja lämpöominaisuuksilla, uudelleen käytettävä. Erittäin tahmea. Vahvat itsesulautumisominaisuudet. Yksi kompakti pullo; kätevä kahden lokeron pullo. Uudelleenkäytettävissä myös pitkien työvälien jälkeen. Ei tuota hukkaa. Myrkytön ja turvallinen käyttää.
Gel: UL 94-HB
Dielectric strength: >20 kV/mm
Cross linking time: fast (about 15 min. at 25°C)
Volume resistivity: >2 . 1015 Ω cm
Operating temperature: -60°C / +200°C
Overload temperature for short periods: up to 250°C
Stabilised for: mould - UV
Degree of protection:
IP68 (in proper casings) SMART GEL FORCE protects against dust and seals the connections from the effects of continuous immersion in water when it is poured into casings protected from the ingress of solid bodies, thus helping to create a IP68 system.ADVANTAGES
✓ Very sticky.
✓ Strong self amalgamating characteristics.
✓ The gel is not-classified as hazardous under the CLP Directive. ✓ Single compact bottle; convenient twin compartment.
✓ Re-usable as well as re-enterable, even after long working periods. It doesn’t give any waste.
✓ No shelf life.
Gel: UL 94-HB
Dielectric strength: >20 kV/mm
Cross linking time: fast (about 15 min. at 25°C)
Volume resistivity: >2 . 1015 Ω cm
Operating temperature: -60°C / +200°C
Overload temperature for short periods: up to 250°C
Stabilised for: mould - UV
Degree of protection:
IP68 (in proper casings) SMART GEL FORCE protects against dust and seals the connections from the effects of continuous immersion in water when it is poured into casings protected from the ingress of solid bodies, thus helping to create a IP68 system.ADVANTAGES
✓ Very sticky.
✓ Strong self amalgamating characteristics.
✓ The gel is not-classified as hazardous under the CLP Directive. ✓ Single compact bottle; convenient twin compartment.
✓ Re-usable as well as re-enterable, even after long working periods. It doesn’t give any waste.
✓ No shelf life.




