TRADEFORCE - Vasara - Kumivasara 450g, puuvarsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kumivasara
Lyöntipään paino - 460 g
Varren materiaali - puu
Pituus - 330 mm
Kärjen halkaisija/leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400170
Sähkönumero
6456500
Toimittajan tuotenumero
0001610006
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kumivasara
Lyöntipään paino:
460 g
Varren materiaali:
puu
Pituus:
330 mm
Kärjen halkaisija/leveys:
60 mm
Lyöntipään materiaali:
kumi
Magneettinen:
ei
Antimagneettinen:
kyllä
Kipinöimätön malli:
kyllä
Rekyylitön:
kyllä
Vaihdettava lyöntipää:
ei
Haarukkapäinen:
ei
Varren suojus:
ei
Naulanpidin:
ei
Kokonaispaino:
575 g
- Solid rubber head
- Comfortable hickory handle
- Non-rebounding
- Non-spark


