TRADEFORCE - Vesivaaka - 4 tuumaa, magneetilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 102 mm
Libellien määrä - 1
Magneettinen - kyllä
Elektroninen - ei
Laserilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268401382
Sähkönumero
6465905
Toimittajan tuotenumero
0001450003
Tukkuerä
1
Pituus:
102 mm
Libellien määrä:
1
Magneettinen:
kyllä
Elektroninen:
ei
Laserilla:
ei
Leveys:
52 mm
Kahvojen määrä (reikäkahva):
0
Koneistettu mittauspinta:
ei
Säädettävä:
ei
Suhteellinen mittaustarkkuus:
0.5 mm/m
Materiaali:
alumiini
Alumiininen mini vesivaaka. Pituus vain 10 cm. Pohjassa magneetit. Kulkee helposti vaikka taskussa ja helppo käyttää vaikkapa kalusteasennuksissa.


