TRADEFORCE - Vesivaaka, alumiinia - Pituus 9 tuumaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 230 mm
Libellien määrä - 3
Magneettinen - kyllä
Elektroninen - ei
Laserilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400033
Sähkönumero
9764832
Toimittajan tuotenumero
0001450001
Tukkuerä
24
Pituus:
230 mm
Libellien määrä:
3
Magneettinen:
kyllä
Elektroninen:
ei
Laserilla:
ei
Leveys:
45 mm
Koneistettu mittauspinta:
kyllä
Säädettävä:
ei
Suhteellinen mittaustarkkuus:
1 mm/m
Materiaali:
alumiini
Laadukas työkalupakkiin sopiva alumiinista valmistettu vesivaaka. Pituus9 tuumaa.


