TRADEFORCE - Vetosukka - Vetosukka 13-19mm kaapelille

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

13...19 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 13...19 mm

  • Vapaastipyörivä pää - ei

  • Pään muoto - suljettu

  • Materiaali - teräs

  • Maksimivetovoima - 400 kN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6456550

Toimittajan tuotenumero

0021610002

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

13...19 mm

Vapaastipyörivä pää:

ei

Pään muoto:

suljettu

Materiaali:

teräs

Maksimivetovoima:

400 kN

Kannan muoto:

pyöreä pää

Murtokuormitus:

400 kN

Vetosukka, 13-19mm kaapelille. Galvanoitua terästä. M5 kierteellä. Vetosukka, joka sopii kaapeleille halkaisijaltaan 13 mm - 19 mm. Kärjessä vetosilmukka M5-kierteellä.