TRADEFORCE - Vetosukka - Vetosukka, 6-9mm kaapelille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...9 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...9 mm
Vapaastipyörivä pää - ei
Pään muoto - suljettu
Materiaali - teräs
Maksimivetovoima - 300 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6456549
Toimittajan tuotenumero
0021610001
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...9 mm
Vapaastipyörivä pää:
ei
Pään muoto:
suljettu
Materiaali:
teräs
Maksimivetovoima:
300 kN
Kannan muoto:
pyöreä pää
Murtokuormitus:
300 kN
Vetosukka, 6-9mm kaapelille. Galvanoitua terästä. M5 kierteellä. vetosukka, joka sopii kaapeleille halkaisijaltaan 6 mm - 9 mm. Kärjessä vetosilmukka M5-kierteellä.


